Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Multi-Mode Laser-Maus MT550, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00180808
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00180808
EAN/GTIN:
     6940056177452
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- diese elegante 6-Tasten-Maus bietet allen erdenklichen Komfort: ergonomisches Design, einstellbarer Lasersensor mit bis zu 1600 dpi, Batteriewarnanzeige, Zoom-Regler sowie per Treiber individuell konfigurierbar- bis zu 12 Monate Batterielaufzeit - 1600-dpi-HD-Laser-Sensor - 6 Tasten inkl. 4D-Mausrad - inkl. 2 AA-Batterien - Bluetooth-3.0- oder Bluetooth-4.0-Verbindung - 2,4-GHz-Wireless-Verbindung - USB-Nano-Empfanger Lieferumfang: - 1 Kabellose Multi-Mode Laser-Maus MT550 - 1 USB-Empfanger - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
129.76 g
Hohe:
18.5 cm
Lange:
13.5 cm
Breite:
5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Funk
Maus Tastenanzahl:
7 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Laser
Art:
Office
Bluetooth-Version:
3.0
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI:
1600
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Rapoo Mäuse, wireless optical mouse black, hama mäuse, funkmaus schwarz, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,36*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,34*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.