Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Optische 3-Tasten-Funkmaus MW-300 V2, gerauschlos, USB-Empfanger, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00173022
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173022
EAN/GTIN:
     4047443479716
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
- gerauschlose Haupttasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten ohne Klickgerausche - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Mausgehause transportiert werden - kompakte optische Funkmaus mit Nano-Empfanger fur besonders exakte und sanfte Mauszeigersteuerung- der ultrakleine USB-Empfanger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme - die lautlose Computermaus erzeugt keine Klickgerausche - polymerbeschichtete Gleitfuse sorgen fur flussige Mausbewegungen und storungsfreies Arbeiten - fur Links- und Rechtshander geeignet - gummiertes Scrollrad inklusive Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, MacOS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 optische Funkmaus MW-300 V2 - 1 USB-Empfanger - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
92.61 g | 70 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
5,8 x 10,3 x 3,7 cm
Farbton:
Rot
Ausfuhrung:
Rechts- und Linkshander/Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Art:
Office
Farbe:
Rot/Schwarz
Tasten:
Flusterleise
DPI:
1200
Spezielle Features:
Energiesparmodus/Gummierte Oberflache
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Batterielaufzeit:
145 d
Weitere Suchbegriffe: Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, hama wireless optical mouse, hama mäuse, hama maus wireless, USB, Computer, Kabellos, Optisch, Rot, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, Gerauscharm, Gerauschlos, Klickgerausch, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,26*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,46*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,48*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,40*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,35*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,84*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.