Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Unviersal-Akku Pre Charge, AA Mignon, 2500 mAh, 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     832-401886
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00152246
EAN/GTIN:
     5000394057043
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
- wiederaufladbare Batterien- 2.500 mAh fur langanhaltende Power - durch Long-Life-Ion-Core bis zu 100-mal wiederaufladbar - leistungsstarke NiMH-Akkus mit langer anhaltender Aufladung und weniger Ladevorgangen Lieferumfang: - 4 Universal-Akkus Pre Charge
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
117.09 g
Hohe:
12 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz-Kupfer
Serie:
Rechargeable
Kapazitat:
2400 mAh
Spannung:
1,2 V
Batterietyp:
AA Mignon
Farbe:
Braun/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Klingeltrafo, Klingeltransformator, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, duracell aa akku, klingeltrafo, aa akku 2400 mah, Akku, Universal, Energie, Batterie, Wiederaufladbar, Laden, Universell
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,73*
€ 10,03*
4 Tage
46
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,85*
€ 10,22*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 7,86*
€ 10,22*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,11*
€ 10,55*
3 Tage
33
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,38*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.