Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Universal-Akku Recharge Ultra, AA Mignon, 2500 mAh, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     721-01717587
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00152245
EAN/GTIN:
     5000394056978
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
- langlebige und wiederaufladbare Batterien- 2500mAh Batterien - bereits im Vorfeld aufgeladen - konzipiert fur drahtlose Videogame-Controller, Kinderspielzeuge, drahtlose elektronische Gerate Lieferumfang: - 2 Universal-Akkus Recharge Ultra
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
58.08 g
Hohe:
12 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz-Kupfer
Serie:
Rechargeable
Kapazitat:
2400 mAh
Spannung:
1,2 V
Batterietyp:
AA Mignon
Farbe:
Braun/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, duracell aa akku ni-mh, aa akku, duracell aa akku, Akku, Universal, Energie, Batterie, Wiederaufladbar, Laden, Universell
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
72
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 5,66*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,29*
€ 5,69*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 5,78*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,38*
€ 5,80*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 4,41*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,59*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,49*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.