Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mauspad Easy, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00126858
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126858
EAN/GTIN:
     4047443516602
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
- speziell gummierte Unterseite verhindert das Verrutschen des Mauspads - Mauspad als praktischer Begleiter: ob im Buro oder im Home Office - fur eine reibungslosere Maussteuerung und punktgenaue Prazision- nutzbar mit allen gangigen Maustypen Lieferumfang: - 1 Mauspad Easy
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
13.01 g | 13 g
Hohe:
23 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
0.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22,3 x 18,3 x 0,3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Jersey
Serie:
Rutschfest
Design/Motiv:
Semana
Speziell geeignet fur:
Optische Mause
Farbe:
Schwarz
Beschaffenheit:
Flexibles Material
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,30*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,17*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,50*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,31*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,32*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.