Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SDHC 32GB Class 10 UHS-I 80MB/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124135
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124135
EAN/GTIN:
     4047443300331
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
- fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital-High-Capacity-Card (SDHC), entspricht SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur real time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - mechanischer Schreibschutz (gegen versehentliches Loschen) - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 SDHC-Speicherkarte
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3.1 g
Hohe:
0.1 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm
Serie:
Memory Fast
Ausfuhrung:
SD High Capacity (SDHC)
Standard Speed Class:
Class 10, UHS Speed Class 1
Max. Datenubertragungsrate:
80 MB/s
UHS-Standard:
UHS-I
Video Speed Class:
V10
Speicherkapazitat:
32 GB
Weitere Suchbegriffe: hama sdhc card class 10, sdhc, sdhc class 10, Speicherkarte, Karte, Media, Kamera, MP3player, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, MP3-Player, MP3 Player, Herausnehmbar, Secure, SecureDigital, SecureDigitalKarte, SD-Karte, Secure Digital Card
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,94*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 8,73*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 8,73*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.