Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SDXC 256GB Class 10 UHS-I 90MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00123997
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123997
EAN/GTIN:
     4047443344564
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
- fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital-Extended-Capacity-Card (SDXC), entspricht SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur real time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - mechanischer Schreibschutz (gegen versehentliches Loschen) - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 SDXC-Speicherkarte
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4 g
Hohe:
0.1 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm
Serie:
Memory Fast
Ausfuhrung:
SD Extended Capacity (SDXC)
Standard Speed Class:
Class 10, UHS Speed Class 1
Max. Datenubertragungsrate:
90 MB/s
UHS-Standard:
UHS-I
Video Speed Class:
V10
Speicherkapazitat:
256 GB
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, hama sdhc card class 10, sdxc, hama sdxc, Speicherkarte, Karte, Media, Kamera, MP3player, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, MP3-Player, MP3 Player, Herausnehmbar, Secure, SecureDigital, SecureDigitalKarte, SD-Karte, Secure Digital Card
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,23*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,43*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 8,73*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 8,72*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.