Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kuhlschrank-Reinigungsspray, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111721
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111721
EAN/GTIN:
     4047443349774
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kühlschrankreiniger
Kühlschrankspray
- reinigt Kuhlschranke, Gefrierschranke, Kuhlboxen, Kuhlakkus und Kuhltaschen- lost selbst hartnackige Verschmutzungen und Fettablagerungen - zur Innen- und Ausenreinigung - bekampft schlechte Geruche - sorgt fur langanhaltende Frische - ideal auch zur Reinigung von Mikrowellen Lieferumfang: - 1 Kuhlschrank-Reinigungsspray
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
491.5 g
Hohe:
5 cm
Lange:
28 cm
Breite:
9 cm
Ausfuhrung:
Pumpspray
Verwendungszweck:
Kuhlschrank, Mikrowelle
Inhalt:
500 ml
Geeignet fur:
Kuhl- und Gefrierschranke
Integriertes Zubehor:
Keine
Sicherheitsverschluss:
Spray/Off-Funktion
Benotigte Hilfsmittel:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Haushalt, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Reiniger, Reinigung, Backofen, Reinigungsmittel, Putzmittel, Premiumreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,67*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,93*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,49*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.