| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00104367 Herst.-Nr.: 00104367 EAN/GTIN: 4047443074027 |
| |
|
| | |
| - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital-High-Capacity-Card (SDHC), entspricht SD-2.0-Standard - ideal fur hochauflosende Full-HD-Videoaufnahmen - mechanischer Schreibschutz gegen versehentliches Loschen - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 SecureDigital High Capacity Card Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 1.8 g | Hohe: | 0.26 cm | Lange: | 14.5 cm | Breite: | 9 cm | Serie: | Memory Base | Ausfuhrung: | SD High Capacity (SDHC) | Standard Speed Class: | Class 10 | Max. Datenubertragungsrate: | 22 MB/s | Speicherkapazitat: | 16 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, Speicherkarte, Karte, Media, Kamera, MP3player, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, MP3-Player, MP3 Player, Herausnehmbar, Secure, SecureDigital, SecureDigitalKarte, SD-Karte, Secure Digital Card |
| | |
| |