Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mauspad Velvet, Korallenrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054169
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054169
EAN/GTIN:
     4007249541697
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
- Trend-Look fur den Schreibtisch: angesagte, weiche Oberflache im Samt-Style - Mauspad als praktischer Begleiter: ob im Buro oder im Home Office - speziell gummierte Unterseite verhindert das Verrutschen des Mauspads - fur eine optimale Gleitfahigkeit der Maus- fur nahezu alle Maustypen geeignet Lieferumfang: - 1 Mauspad Velvet
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
74.66 g | 78 g
Hohe:
23 cm
Lange:
24.3 cm
Breite:
0.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22 x 0,2 x 18 cm
Farbton:
Korallenrot
Material:
Polyester, Polyurethan (PU)
Speziell geeignet fur:
Optische Mause
Farbe:
Rot
Beschaffenheit:
Fester Material
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, hama mauspad 22 x 18 cm, maus pad, hama maus pad, Spiel, Maus, Computer, Eingabegerat, Spielkonsole, Computerspiel, Computerzubehor, Unterlage, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,84*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,17*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,41*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,25*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,88*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.