Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powercenter 1000 max. 24 SENTRON Com Geräte Modbus TCP Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-7KN11100MC00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KN11100MC00
EAN/GTIN:
     4001869583372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Powercenter 1000 max. 24 SENTRON Com Geräte Modbus TCP Bluetooth Spannungsversorgung DC 24V Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
18 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Funkstandard Bluetooth:
true
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, Profibus Buskoppler, siemens access point, profibus buskoppler, Tower-PC, Industrie-PC, Steuerung, Rack-PC, Industrie-Rechner, PC, Personal Computer, Computer, Box-PC, Automatisierungs-Rechner, Panel-PC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN13100MC000AA8
ab € 997,66*
Zubehör
Siemens
5SV60166MC16
ab € 142,16*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC01
ab € 315,60*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC02
ab € 347,22*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC03
ab € 472,66*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC04
ab € 1.574,39*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC05
ab € 628,44*
Zubehör
Siemens
3RV29215M
ab € 60,74*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,00*
Zubehör
Siemens
5SL60166MC
ab € 74,69*
Zubehör
Siemens
3NA32444KK01
ab € 98,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.