Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundle 5 bestehend aus 1 Stück 7KN1110-0MC00 plus 9 Stück 3NA3244-4KK02 plus 9 Stück 3NX8201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-7KN11100XC05
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KN11100XC05
EAN/GTIN:
     4047624180721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tower-PC
Industrie-PC
Steuerung
Rack-PC
Bundle 5 bestehend aus 1 Stück 7KN1110-0MC00 plus 9 Stück 3NA3244-4KK02 plus 9 Stück 3NX8201
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
18 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Funkstandard Bluetooth:
true
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,08*
€ 834,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,97*
€ 796,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,90*
€ 776,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,56*
€ 749,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN13100MC000AA8
ab € 1.002,44*
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 128,72*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA3
ab € 10,87*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA5
ab € 10,81*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA2
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.