Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7KN Powercenter 3000 IP-Kommunikationsschnittstelle für SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-7KN13100MC000AA8
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KN13100MC000AA8
EAN/GTIN:
     4001869570433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tower-PC
Industrie-PC
Steuerung
Rack-PC
SENTRON Powercenter 3000 Power Management System für SENTRON und SIRIUS Geräte Erfassung, Archivierung und Visualisierung von Messwerten, Statusinformationen & Meldungen Webserver in 10 Sprachen optionale Datenübertragung nach MindSphere und anderen Cloud Plattformen wie AWS, AZURE … unterstützt Energiemanagement z.B.ISO 50001, 50003, 50006 und Energieaudits z.B.DIN 16247 IBS mit SENTRON powerconfig oder autark im Web UI Das 7KN Powercenter 3000 bietet für Unternehmen aller Größen den wirtschaftlichen Einstieg in das Energiemanagement nach DIN ISO 50001.Das 7KN Powercenter 3000 kann die Energie- und Zustandsdaten von der Einspeisung bis in den Endstromkreis von bis zu 32 SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten über Modbus empfangen. Sämtliche Informationen in Form von Energiewerten, Statistiken, Warnungen oder Grenzwerten können über einen integrierten Webserver auf beliebigen Endgeräten im Browser oder per App visualisiert werden. Auch übergeordnete Energiemanagementsysteme (SENTRON powermanager, etc.) lassen sich anbinden. Alle Daten können zudem auch in cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystemen gespeichert und weiterverarbeitet werden, z.B. zur örtlich und zeitlich unabhängigen Überwachung von mehreren Standorten. Ebenso sind automatische Benachrichtigungen per E-Mail, z.B. bei Grenzwertüberschreitungen, möglich.Das 7KN Powercenter 3000 erfüllt die Anforderungen an Energiemanagement und Energieaudits (DIN 16247) nach ISO 50001, ISO 50003 und ISO 50006. Die Konfiguration und Parametrierung kann sowohl über die Inbetriebnahme-Software SENTRON powerconfig als auch direkt im Webinterface mit minimalem Aufwand erfolgen.Die Investitionskosten im Bereich der IT-Infrastruktur sind minimiert, und die laufende Überwachung Ihrer Energieflüsse reduziert Kosten und CO2-Emissionen im Betrieb. Die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten bieten vor allem auch kleinen und mittelständischen Unternehmen einen einfachen Einstieg in ein standortübergreifendes Energiemanagement und die Digitalisierung der Energieverteilung - einfach, sicher und preiswert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 °C | 55 °C
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Max. Hauptspeicher:
2147.48364 MB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
85 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
85 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Vorinstalliertes Betriebssystem:
LINUX
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Mit Festplatte:
true
Schutzart (IP):
IP40
Mit sonstigen Speichermedien:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,26*
€ 1.311,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,20*
€ 1.275,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,70*
€ 1.239,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,71*
€ 1.214,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,44*
€ 1.192,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100XC01
ab € 313,88*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC02
ab € 348,05*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC03
ab € 469,89*
Zubehör
Siemens
7KN11100XC05
ab € 629,56*
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 128,72*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA3
ab € 10,87*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA5
ab € 10,81*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA2
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.