Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundle 2 bestehend aus 1 Stück 7KN1110-0MC00 plus 2 Stück 5SL60167MC plus 1 Stück 5ST30620MC plus 1 Stück 5SV13167KK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-7KN11100XC02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KN11100XC02
EAN/GTIN:
     4047624180691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tower-PC
Industrie-PC
Steuerung
Rack-PC
Bundle 2 bestehend aus 1 Stück 7KN1110-0MC00 plus 2 Stück 5SL60167MC plus 1 Stück 5ST30620MC plus 1 Stück 5SV13167KK16
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
18 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Funkstandard Bluetooth:
true
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN13100MC000AA8
ab € 1.002,44*
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 128,72*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA3
ab € 10,87*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA5
ab € 10,81*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA2
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.