Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 0,75 kW PROFIBUS DP IP20 / UL open type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32101KE123UP2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101KE123UP2
EAN/GTIN:
     4042948668740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
frequenzumrichter siemens
profinet gateway
SINAMICS G120C Nennleistung: 0,75kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz ungefiltert I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: PROFIBUS-DP Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSAA 173x 73x 155 (HxBxT) externe 24V Frequenzumrichter SINAMICS G120C. Vielseitig. Benutzerfreundlich. Kompakt. Für Anforderungen unterschiedlicher Applikationen, wie z.B. für Förderbänder, Mischer, Pumpen, Lüfter und Kompressoren. Durch die bereits integrierte zertifizierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO), STO über Klemme/ mit PROFIsafe, kann auf weitere externe Komponenten verzichtet werden. Die Inbetriebnahme/Bedienung erfolgt schnell und einfach mit dem PC über USB, lokal über ein Basic Operator Bedienpanel, bzw. Intelligent Operator Panel oder drahtlos mittels SINAMICS G120 Smart Access Module. Die Vernetzung der Antriebe ist über Standard-Feldbussysteme (PROFINET, PROFIBUS) möglich und ein Kartenslot zum Klonen von Parametersätzen für eine intuitive Serieninbetriebnahme ist vorhanden. Zur Steigerung der Energieeffizienz ist der Umrichter mit einer präzisen, energieoptimalen Vektorregelung SLVC ausgerüstet und verfügt über eine automatische Flussabsenkung. Der SINAMICS G120C deckt den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V ab und ist in sieben Baugrößen in einem Leistungsbereich von 0,55 kW bis 132 kW verfügbar. Der Frequenzumrichter SINAMICS G120C kann mittels verschiedener Optionen wie z.B. lokale oder mobile Bedieneinheiten, Anschlusskabel, Netzfilter, Bremswiderstände, Netzdrosseln und weiterem Zubehör individuell den Anforderungen des Anwenders angepasst werden. Die drehzahlvariablen Geräte sind integraler Bestandteil von Totally Integrated Automation (TIA) und spielen optimal z.B. mit SIMATIC Steuerungen zusammen. Der Allrounder SINAMICS G120C ist das Nachfolgerprodukt für den MICROMASTER 420 Frequenzumrichter. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für BACnet:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.55 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
73 mm
Tiefe:
155 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
173 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Mit PC-Anschluss:
true
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
380 V | 480 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
2.3 A
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
6
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Einsatz im Industriebereich zulässig:
false
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Bremschopper integriert:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120C, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120C, Umrichter, Kompaktumrichter, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, Energieeffizienz, Pumpen, Lüfter, Mixer, Förderbänder, Mischer, Extruder, Kompressor, einfache Handlingsmaschine, Safety, Sicherheitsfunktion, Safe Torque Off, STO, Profibus, Profinet, Basic Operator Panel, BOP, BOP-2, Intelligent Operator Panel, IOP, Simatic Steuerung, Netzfilter, Anschlusskabel, Bremswiderstand, Netzdrossel, Micromaster MM420, Micromaster, kompakt, Softstarter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,63*
€ 435,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC004AD2
ab € 128,25*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,71*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 72,85*
Zubehör
Siemens
6SE64004BD110AA0
ab € 126,58*
Zubehör
Siemens
3RV20111JA10
ab € 36,78*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC004AD3
ab € 87,67*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,34*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE177BA0
ab € 162,44*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,77*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,82*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,30*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,81*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,61*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.