Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter B, 3AC 380-480 V, 11,4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32030BE177BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32030BE177BA0
EAN/GTIN:
     4042948661888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
frequenzumrichter siemens
netzentstörfilter
SINAMICS Netzfilter Klasse B für Power Module FSA unterbaufähig 3AC 380V-480V 11,4A Elektrischer Filter SINAMICS Netzfilter, Klasse B für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120, das Power Module PM240/240-2 des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C. Mit einem der zusätzlichen Netzfilter erreicht das Power Module eine höhere Funkstörklasse. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120C, Netzfilter, Siemens, Antriebstechnik, SINAMICS G120C, Elektrischer Filter, Klasse B, Powe Module PM240/240-2, SINAMICS G120, Kompaktumrichter, Kreiselpumpen, Radial-, Axiallüfter, Kompressoren, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Heber, Senker, Aufzüge, Roll-, Fahrtreppen, Hallenkrane, Schiffsantriebe, Seilbahnen, Mühlen, Mischer, Kneter, Brecher, Rührwerke, Zentrifugen, Extruder, Drehöfen, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, Beschleunigungsförderer, Regalbediengeräte, Schlauchbeutelmaschinen, Einzelachs-Motion Control, Positionsprofile, Bahnprofile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.