| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6FC85053EX010AA0 Herst.-Nr.: 6FC85053EX010AA0 EAN/GTIN: 4025515969648 |
| |
|
| | |
| Service Schutz 3 Jahre Band 1 Abdeckung für Servicefälle Ihres SINAMICS Umrichters mit einem erweiterten Leistungszeitraum von 3 Jahren. Service Schutz 3 Jahre muss am Tag des Neugerätekaufs erworben werden, spätestens aber bis 90 Tagen nach dem Bezug des abzusichernden Neugerätes, und erfordert eine online Registrierung. Im anerkannten Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums erfolgt ein kostenloser Austausch oder eine Reparatur des registrierten Produktes. SERVICE SCHUTZ 3 JAHRE Abdeckung für Servicefälle Ihres SINAMICS Umrichters mit einem erweiterten Leistungszeitraum von 3 Jahren. Im anerkannten Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums erfolgt ein kostenloser Austausch oder eine Reparatur des registrierten Produktes. SERVICE SCHUTZ 3 JAHRE muss am Tag des Neugerätekaufs erworben werden, spätestens aber bis 90 Tagen nach dem Bezug des abzusichernden Neugerätes, und erfordert eine online Registrierung. Die Vertragslaufzeit beginnt automatisch 12 Monatenach dem Bezug des abzusichernden Produktes. Online Produktregistrierung https://myregistration.siemens.com. Leistungserbringung im Schadensfall: Die Abwicklung erfolgt weltweit durch die Siemens Stellen für Ersatzteil- und Reparaturabwicklung. Bitte geben Sie die Seriennummer und Produktnummer (MLFB) der registrierten Produkte sowie die zugehörige Registrierbestätigung an. Siemens entscheidet in eigenem Ermessen, ob das defekte Produkt repariert oder ausgetauscht wird. Leistungsausschlüsse - Servicefälle mit folgenden Ursachen können nicht bei SERVICE SCHUTZ anerkannt werden: Nichteinhalten der Siemens Projektierungs- und Anwender-Vorschriften, z.B. nicht ordnungsgemäße Installation oder Erdung sowie falsches Betriebsverhalten oder eine andere unsachgemäße Behandlung, schädigende Umwelteinflüsse, funktionskritische Verschmutzung, z.B. Öl, leitfähige Stoffe, Rost, Transportschäden, elektrische Fremdeinwirkungen z.B. Überspannungseinflüsse, unverdrosselte Kompensationsanlage, Netzrückwirkungen, mechanische Beschädigung bzw. unerlaubte Eingriffe von Kunden, mutwillige Zerstörung oder höhere Gewalt. SERVICE SCHUTZ beinhaltet nicht den Ersatz von Verbrauchs- und Verschleißteilen. Serviceleistungen außerhalb des Leistungszeitraums oder außerhalb des Leistungsumfangs von SERVICE SCHUTZ werden gesondert in Rechnung gestellt. Erweiterter Leistungszeitraum für Reparatur oder Austausch Band 1. SERVICE SCHUTZ - eine gesicherte Verfügbarkeit von SINAMICS-Antrieben Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Gewährleistungsverlängerung, Garantie, Service, Austausch, Reparatur, Rücksendung, Fehler, Ausfall, Siemens, Umrichter, Antrieb, Mängelhaftungsverlängerung, Mängelhaftung, Gewährleistung, Verlängerung, Sinamics, Micromaster |
| | |
| |