| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6SE64004BD110AA0 Herst.-Nr.: 6SE64004BD110AA0 EAN/GTIN: 4019169447850 |
| | |
|
| | |
| MICROMASTER 4 Bremswiderstand 380-480V 390R 2000W PK 100W Kont. 230x 72x 43,5mm HxBxT IP20 Bremswiderstand SINAMICS Bremswiderstand Unterbaukomponente für den Kompaktumrichter G120C. Der Bremswiderstand ermöglicht dem Umrichter, eine Last mit hohem Massenträgheitsmoment aktiv zu bremsen. Der Bremswiderstand als Unterbaukomponente steht in der Baugröße FSAA in einem Leistungsbereich zwischen 0,55 kW und 1,5 kW zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bremswiderstand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bremschopper siemens, zubehör für frequenzumrichter, Sinamics, G120C, Siemens, Antriebstechnik, SINAMCIS G120C, Unterbaukomponente, Kompaktumrichter, Kreiselpumpen, Radial-/Axiallüfter, Kompressoren, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Heber, Senker, Aufzüge, Roll-/Fahrtreppen, Hallenkrane, Schiffsantriebe, Seilbahnen, Mühlen, Mischer, Kneter, Brecher, Rührwerke, Zentrifugen, Extruder, Drehöfen |
| | |
| |