Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3,5 A , 12,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SE64003CC004AD3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64003CC004AD3
EAN/GTIN:
     4019169453158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 3,5A Unterbau FSA-3x 3,9MH nicht Unterbau bei V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel (Unterbaukomponente) für den Kompaktumrichter SINAMICS G120C und den Servo-Umrichter SINAMICS S110. Die Netzdrossel erhöht den Schutz des Umrichters vor Überspannungen, Oberschwingungen und Kommutierungseinbrüchen. Um die Lebensdauer eines Umrichters nicht zu verringern, ist bei einer relativen Kurzschlussspannung uk des Netztransformators < 1% eine Netzdrossel erforderlich. Die Netzdrossel deckt den einphasigen Spannungsbereich von 200 V bis 240 V und den dreiphasigen Spannungsbereich von 200 V bis 600 V ab. Für die Baugrößen FSA bis FSD steht sie als Unterbau und für die Baugröße FSF als Stand alone Version zur Verfügung. Die Netzdrossel als Unterbaukomponente ist in der Baugröße FSAA in einem dreiphasigen Spannungsbereich zwsichen 380 V und 480 V und in einem Leistungsbereich zwischen 0,55 kW und 1,5 kW verfügbar. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, siemens inverter, inverter, Sinamics, G120C, Siemens, Antriebstechnik, SINAMICS G120C, SINAMICS S110, Unterbaukomponente, Kompaktumrichter, Kreiselpumpen, Radial-/Axiallüfter, Kompressoren, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Heber, Senker, Aufzüge, Roll-/Fahrtreppen, Hallenkrane, Schiffsantriebe, Seilbahnen, Mühlen, Mischer, Kneter, Brecher, Rührwerke, Zentrifugen, Extruder, Drehöfen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.