Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 4,0 A , 23,0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32030CE132AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32030CE132AA0
EAN/GTIN:
     4042948660225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Frequenzumrichter
Netzdrossel
netzdrossel siemens
SINAMICS Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=4,0A stand-alone Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für das Power Module PM240-2 (Standard- und Push-Through-Variante) des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C. Netzdrosseln glätten den vom Umrichter aufgenommenen Strom und reduzieren somit die Oberschwingungsanteile im Netzstrom. Durch die Reduktion der Stromoberschwingungen werden die Leistungsbauelemente im Gleichrichter sowie die Zwischenkreiskondensatoren thermisch entlastet und die Netzrückwirkungen reduziert. Durchden Einsatz einer Netzdrossel wird die Lebensdauer des Umrichters erhöht. Die Netzdrosseln stehen in den Baugrößen FSA bis FSC und in einem dreiphasigen Spannungsbereich zwischen 200 V und 480 V zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, netzdrossel 4a, Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Sinamics G120C, PM240-2, G120C, Elektrische Drossel, Umrichter, Standardumrichter, Kompaktumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Control Unit, Drossel, Oberschwingung, Netzrückwirkung, Stromoberschwingung, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.