Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Power 8A AC120V/230-500V IP20, AS-I Netzteil, in:AC120V/230V-500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX95030BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX95030BA00
EAN/GTIN:
     4011209641471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
AS-i Power 8A AC 120 V/230-500 V AS-Interface Netzteil, IP20 IN: AC 120 V / 230-500 V OUT: AS-I, 8 A (DC 30 V) mit integrierter Erdschlusserkennung, mit integrierter Überlasterkennung mit AS-i Datenentkopplung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 132 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 132 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
2.4 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
29.5 V | 31.6 V
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
AC
Breite:
120 mm
Tiefe:
125 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil siemens, din netzteil, Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, Netzteile 30 V / 24 V, AS i Power, AS-I Netzteil, AS-Interface Netzteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,69*
€ 598,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,42*
€ 562,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RX95010BA00
ab € 229,42*
Ähnlich
Siemens
3RX95020BA00
ab € 320,35*
Ähnlich
Siemens
3RX95012BA00
ab € 270,52*
Ähnlich
Siemens
3RX95011BA00
ab € 422,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.