Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Netzteil IP20, out: AS-I DC30V, 5A in: AC120V/230V mit Erdschlusserkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX95020BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX95020BA00
EAN/GTIN:
     4011209641464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
AS-i Power 5A AC 120V/230V AS-Interface Netzteil, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 5A (DC 30 V), IP20 mit integrierter Erdschlusserkennung, mit integrierter Überlasterkennung mit AS-i Datenentkopplung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 132 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 132 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
2.7 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
29.5 V | 31.6 V
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
AC
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil siemens, din netzteil, schaltnetzteil geschlossen 5a, Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, Netzteile 30 V / 24 V, AS i Power, AS-I Netzteil, AS-Interface Netzteil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RX95010BA00
ab € 227,62*
Ähnlich
Siemens
3RX95012BA00
ab € 271,71*
Ähnlich
Siemens
3RX95011BA00
ab € 425,17*
Ähnlich
Siemens
3RX95030BA00
ab € 472,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.