Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Power 2.6A, max. 100W, AC120V/230V IP20, AS-I Netzteil, in:AC120V/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX95012BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX95012BA00
EAN/GTIN:
     4011209700482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
AS-i Power 2.6 A, max. 100 W AC 120V/230V AS-Interface Netzteil, IP20 IN: AC 120 V/230 V OUT: AS-i, 2.6 A (DC 30 V) Begrenzung der Ausgangsleistung maximal 100 W, IP20 mit integr. Erdschlusserkennung mit AS-i Datenentkopplung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 132 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 132 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1.4 A
Ausgangsspannung bei DC:
29.5 V | 31.6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
AC
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, as-i netzteil siemens, din netzteil, Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, Netzteile 30 V / 24 V, AS i Power, AS-I Netzteil, AS-Interface Netzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RX95010BA00
ab € 245,06*
Ähnlich
Siemens
3RX95020BA00
ab € 322,91*
Ähnlich
Siemens
3RX95011BA00
ab € 422,81*
Ähnlich
Siemens
3RX95030BA00
ab € 473,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.