Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Power 3A DC24V IP20, AS-I Netzteil, in:DC24V, out:AS-Interface, 3A (DC 30V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX95011BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX95011BA00
EAN/GTIN:
     4011209646964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
AS-i Power 3A DC 24 V AS-Interface Netzteil, IP20 IN: DC 24 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 mit integrierter Erdschlusserkennung, mit integrierter Überlasterkennung mit AS-i Datenentkopplung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Eingangsspannung bei DC:
20 V | 29 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
29.5 V | 31.6 V
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil siemens, din netzteil, Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, Netzteile 30 V / 24 V, AS i Power, AS-I Netzteil, AS-Interface Netzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,88*
€ 554,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,04*
€ 526,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RX95010BA00
ab € 227,62*
Ähnlich
Siemens
3RX95020BA00
ab € 321,69*
Ähnlich
Siemens
3RX95012BA00
ab € 271,71*
Ähnlich
Siemens
3RX95030BA00
ab € 472,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.