Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Netzteil IP20, out: AS-I DC30V, 3A in: AC120V/230V mit Erdschlusserkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX95010BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX95010BA00
EAN/GTIN:
     4011209641457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
AS-i Power 3A AC 120V/230V AS-Interface Netzteil, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 mit integrierter Erdschlusserkennung, mit integrierter Überlasterkennung mit AS-i Datenentkopplung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 132 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 132 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1.6 A
Ausgangsspannung bei DC:
29.5 V | 31.6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
AC
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, as-i netzteil siemens, din netzteil, Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, Netzteile 30 V / 24 V, AS i Power, AS-I Netzteil, AS-Interface Netzteil
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RX95020BA00
ab € 322,04*
Ähnlich
Siemens
3RX95012BA00
ab € 272,12*
Ähnlich
Siemens
3RX95011BA00
ab € 423,13*
Ähnlich
Siemens
3RX95030BA00
ab € 472,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.