Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, blau, Blitzlicht, IP65, 24V ACDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XVUC66
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XVUC66
EAN/GTIN:
3606480887093
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Die modularen Signalsäulen der Baureihe Harmony XVU sind visuelle und akustische Meldegeräte, die verschiedene Zustände oder Betriebsabläufe einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Leuchtsäulen zeichen sich neben ihrem ästhetischem Design durch eine Super Bright LED aus, welche eine optimale 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignet sich die robuste Leuchtsäule XVU für viele verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Automobil, Werkzeugmaschinen oder Fördertechnik. Dieses modulare Leuchtelement in der Farbe blau hat einen Durchmesser von 60mm und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Die Signalart des Leuchtelements ist dabei ein Blitzlicht. Die Modularität sorgt für eine individuelle Zusammenstellung und Aufbau der Leuchtsäule, ganz nach den vorhandenen Anforderungen. Dadurch sind auch jederzeit im Nachhinein Anpassungen möglich. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gehäusefarbe:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V | 24.0 V
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V | 24.0 V
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Schutzart (IP):
IP65
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Sicherheitstechnik, Signalleuchten
>
Signalsäulen
>
Harmony XVU
Weitere Suchbegriffe:
Signalblinkleuchte
,
Alarmblitzleuchte
,
Blitzleuchte
,
Alarmlicht
,
Dauerleuchte
,
Dauerlicht
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
blitzleuchte blau 24v
,
dauerlicht
,
alarmblitzleuchte 24v
,
Warnlicht
,
Signalsäulenelement
,
Signalsäulenbauteil
,
Signalleuchte
,
Signalgerät
,
Säule
,
Optisches Signalgerät
,
optisch
,
Leuchtmelder
,
Leuchtelement
,
Hupe
,
Element für Signalsäule
,
Blitzlichtelement
,
Bauteil für Signalsäule
,
Akustisches Meldegerät
,
Akustikmelder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 89,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, blau, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC26
€ 31,70*
Zubehör
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, gelb, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC28
€ 31,63*
Zubehör
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, grün, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC23
€ 31,31*
Zubehör
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, orange, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC25
€ 31,67*
Zubehör
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, rot, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC24
€ 31,31*
Zubehör
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, weiß, klar, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC27
€ 31,54*
Zubehör
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, Multicolor-LED, 6 Farben, 4 Modi, IP65, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC29
€ 78,38*
Zubehör
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, Multicolor-LED, 6 Farben, 4 Modi, PNP/NPN, IP65, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC29P
€ 87,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.