Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, rot, Dauerlicht, IP65, 24V ACDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XVUC24
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XVUC24
EAN/GTIN:
3606480555824
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Die modularen Signalsäulen der Baureihe Harmony XVU sind visuelle und akustische Meldegeräte, die verschiedene Zustände oder Betriebsabläufe einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Leuchtsäulen zeichen sich neben ihrem ästhetischem Design durch eine Super Bright LED aus, welche eine optimale 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignet sich die robuste Leuchtsäule XVU für viele verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Automobil, Werkzeugmaschinen oder Fördertechnik. Dieses modulare Leuchtelement in der Farbe rot hat einen Durchmesser von 60mm und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Die Signalart des Leuchtelements ist dabei ein Dauerlicht. Die Modularität sorgt für eine individuelle Zusammenstellung und Aufbau der Leuchtsäule, ganz nach den vorhandenen Anforderungen. Dadurch sind auch jederzeit im Nachhinein Anpassungen möglich. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gehäusefarbe:
schwarz
Außendurchmesser:
60 mm
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V | 24.0 V
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V | 24.0 V
Funktion:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP65
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Sicherheitstechnik, Signalleuchten
>
Signalsäulen
>
Harmony XVU
Weitere Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
meldeleuchte 24v
,
kontrolllampe
,
signalleuchte rot
,
Signalisierung
,
Modular
,
Leuchtsäule
,
Leuchtelement
,
Leuchtampel
,
Ampel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 31,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 2 x M4, 60mm, schwarz, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC
Schneider Electric
XVUZ03
€ 15,12*
Zubehör
Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 3 x M4, 60mm, schwarz, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC
Schneider Electric
XVUZ01
€ 14,35*
Zubehör
Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 3 x M4, 60mm, silber, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC
Schneider Electric
XVUZ01Q
€ 16,46*
Zubehör
Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, schwarz, 100-240V AC
Schneider Electric
XVUC21MP
€ 50,44*
Zubehör
Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, schwarz, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC21B
€ 18,62*
Zubehör
Grundelement, Harmony XVU, modular, Basis mit Deckel, 60mm, silber, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUC21BQ
€ 21,36*
Zubehör
Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC
Schneider Electric
XVUZ02
€ 22,22*
Zubehör
Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 400mm, 24V ACDC, 110-240V AC
Schneider Electric
XVUZ400
€ 44,09*
Zubehör
Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, silber, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC
Schneider Electric
XVUZ02Q
€ 25,05*
Zubehör
Montageplatte auf Metall-Winkel, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 100mm, 24V ACDC, 110-240V AC
Schneider Electric
XVUZ100T
€ 26,87*
Zubehör
Montageplatte auf Teleskoprohr, Harmony XVU, modular, 60mm, Aluminium, schwarz, Höhe 210-385mm, 24V ACDC
Schneider Electric
XVUZ05
€ 60,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.