Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Fotoleiter W850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Fotoleiter W850 Bild 1
Lexmark Fotoleiter W850 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-W850H22G
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     W850H22G
EAN/GTIN:
     734646317313
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Fotoleiter W850

Bis zu 60.000 Seiten bei ca. 6 Seiten pro Druckjob/A4.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 60.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: W850H22G
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 60000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 190 x 194 x 490 mm
  • Gewicht verpackt: 2.4 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra W 850 DN; Optra W 850 N; Optra W 850 Series; W 850 DN; W 850 N; W 850 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
W850H21G
ab € 219,21*
Sonstiges
Lexmark
X644H21E
ab € 459,81*
Sonstiges
Lexmark
X792X2CG
ab € 443,47*
Sonstiges
Lexmark
X792X2KG
ab € 270,58*
Sonstiges
Lexmark
E462U11E
ab € 289,15*
Sonstiges
Lexmark
X746A1YG
ab € 178,58*
Sonstiges
Lexmark
E450H21E
ab € 237,98*
Sonstiges
Lexmark
E462U21G
ab € 364,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.