| |
|
| Artikel-Nr.: C688-X792X2KG Herst.-Nr.: X792X2KG EAN/GTIN: 734646251587 |
| |
|
| | |
| Lexmark Druckkassette X792 Schwarz 20K Wählen Sie Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark für beeindruckende Ergebnisse Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 20.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: X792X2KG
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 20000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 20.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 295 x 200 x 485 mm
- Gewicht verpackt: 2.81 kg
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 790 Series; X 792 DE; X 792 DTE; X 792 DTFE; X 792 DTME; X 792 DTPE; X 792 DTSE; X 792 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |