Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerkassette E450 Schwarz 11K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Tonerkassette E450 Schwarz 11K Bild 1
Lexmark Tonerkassette E450 Schwarz 11K Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-E450H21E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     E450H21E
EAN/GTIN:
     734646258289
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Tonerkassette E450 Schwarz 11K

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 6.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: E450H21E
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 11000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 11.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 184 x 415 x 128 mm
  • Gewicht verpackt: 1.315 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
E 450; E 450 DN; E 450 Series; Optra E 450; Optra E 450 DN; Optra E 450 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
E450A21E
ab € 157,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.