Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Druckkassette W850 Schwarz 35K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Druckkassette W850 Schwarz 35K Bild 1
Lexmark Druckkassette W850 Schwarz 35K Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-W850H21G
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     W850H21G
EAN/GTIN:
     734646317306
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Druckkassette W850 Schwarz 35K

Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 35.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: W850H21G
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 35000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 35.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 138 x 132 x 428 mm
  • Gewicht verpackt: 1.13 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra W 850 DN; Optra W 850 N; Optra W 850 Series; W 850 DN; W 850 N; W 850 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.