Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette E462 Schwarz 18K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette E462 Schwarz 18K Bild 1
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette E462 Schwarz 18K Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-E462U11E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     E462U11E
EAN/GTIN:
     734646328838
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette E462 Schwarz 18K

Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 18.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: E462U11E
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 18000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 18.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 181 x 399 x 137 mm
  • Gewicht verpackt: 1.14 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
E 462; E 462 DTN
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,15*
€ 344,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
W850H21G
ab € 219,21*
Sonstiges
Lexmark
X644H21E
ab € 461,29*
Sonstiges
Lexmark
X792X2CG
ab € 443,21*
Sonstiges
Lexmark
X792X2KG
ab € 270,58*
Sonstiges
Lexmark
W850H22G
ab € 173,58*
Sonstiges
Lexmark
X746A1YG
ab € 178,58*
Sonstiges
Lexmark
E450H21E
ab € 237,99*
Sonstiges
Lexmark
E462U21G
ab € 364,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.