Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farblaser CX625ade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farblaser CX625ade Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farblaser CX625ade Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farblaser CX625ade Bild 2
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farblaser CX625ade Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-42C7790
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42C7790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farblaser CX625ade

Der Lexmark CX625ade steigert Ihre Produktivität mit der Einfachheit und dem Komfort eines 17,8-cm-e-Task-Bildschirms, Standard-OCR und erweiterten Funktionen zur Barrierefreiheit.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 38 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 1500 - 10000 Seiten

Lieferumfang

  • Farbtonerkassetten (CMY) für 2.000 Seiten
  • Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Netzkabel
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Lexmark CX625ade Farblaser-Multifunktionsdrucker

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 42C7790
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Funktion: Farbkopie
  • FarbfaxFarbdruckFarbscan
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: Lexmark e-Task 7-Zoll (17,8 cm) Farb-Touchscreen
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-Karte, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B)
  • Abmessungen (H x B x T): 462 x 442 x 608 mm
  • Gewicht: 27.1 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 570 x 558 x 645 mm
  • Gewicht verpackt: 31.6 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 38 Seiten/Minute (DIN A4)Farbe: 38 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 19 Seiten/Minute (A4)Farbe: 19 Seiten/Minute (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 8 Sekunden
  • Farbe: 9 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: <3 Sekunden pro Seite
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 38 Seiten/Minute (DIN A4)Farbe: 38 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 19 Seiten/Minute (DIN A4)Farbe: 19 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: <8 Sekunden
  • Farbe: <8 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität
  • Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • DADF (Single-Pass-Duplex)
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 47 / 50 Seiten/MinuteFarbe: 30 / 32 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 94 / 100 Seiten/MinuteFarbe: 60 / 64 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CIS
  • Optische Scanner-Auflösung: 600 X 600 ppi (schwarz)
  • bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • XPS, TIFF, Hochkomprimiertes PDF (1 GB RAM und Festplatte erforderlich), Archivierung PDF (A-1a, A-1b), BMP, Sicheres PDF, Durchsuchbare PDF (optional OCR mit 1 GB RAM und Festplatte erforderlich), PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB oder Netzwerk verbundener Computer, USB-Stick, FTP
  • ADF: Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 100 BlattADF: 100 Blatt
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Vinyl-Etiketten, Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 5
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 250+1 Blatt
  • Maximal: 1450+1 Blatt250+1 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 BlattMaximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht: 60 - 200 g/m² (Standard-Zuführung)
  • Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach: Deckblätter – 200 g/m² (vertikale Faserrichtung))
  • Indexkarton – 200 g/m² (vertikale Faserrichtung))Etiketten – 200 g/m² (vertikale Faserrichtung))
  • Papierhandhabung optional: 650-Blatt-Duo-Fach, 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 1500 - 10000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 100000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkartuschen Farbe 1.400 SeitenTonerkartusche Schwarz 2.000 SeitenTonerkartusche Farbe extra hohe Ausbeute 5.000 SeitenTonerkartuschen schwarz extra hohe Ausbeute 8.500 SeitenDie durchschnittliche kontinuierliche Patronenausbeute ist die angegebene Anzahl von Standardseiten. Angegebener Ertragswert gemäß ISO / IEC 19798.Tonerkartuschen Farbe ultrahohe Ausbeute 7.000 SeitenTonerkartusche Schwarz Hohe Reichweite 10.500 Seiten
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten, Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 2.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Quad Core, 1.2 GHz
  • Speicher: Standard: 2048 MB
  • Maximal: 6144 MB
  • Festplatte: Option verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, 158 skalierbare PostScript-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 39 skalierbare PPDS-Schriften..., 39 skalierbare PPDS-Schriften
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL4/TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: Marknet N8372 WiFi Option
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 0.61 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: Inaudible dB(A)
  • 52 dB(A) (Drucken)55 dB(A) (Kopieren)51 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 54 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 0.2 Watt
  • 1.75 Watt38 Watt580 Watt540 Watt28 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER
  • UNSPSC Code: 43212110
  • Herkunftsland: China (PRC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,08*
€ 1.441,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,61*
€ 1.431,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,54*
€ 1.383,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,90*
€ 1.351,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,35*
€ 1.299,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
78C0Z50
ab € 324,13*
Zubehör
Lexmark
78C0U10
ab € 206,90*
Zubehör
Lexmark
78C20CE
ab € 63,28*
Zubehör
Lexmark
78C20KE
ab € 72,67*
Zubehör
Lexmark
78C20ME
ab € 63,24*
Zubehör
Lexmark
78C20YE
ab € 63,20*
Zubehör
Lexmark
78C2UCE
ab € 129,16*
Zubehör
Lexmark
78C2UKE
ab € 118,94*
Zubehör
Lexmark
78C2UME
ab € 129,65*
Zubehör
Lexmark
78C2UYE
ab € 129,70*
Zubehör
Lexmark
78C2XCE
ab € 169,09*
Zubehör
Lexmark
78C2XKE
ab € 129,27*
Zubehör
Lexmark
78C2XME
ab € 171,81*
Zubehör
Lexmark
78C2XYE
ab € 164,95*
Zubehör
Lexmark
78C0U20
ab € 267,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.