| |
|
| Artikel-Nr.: C688-78C0Z50 Herst.-Nr.: 78C0Z50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Belichtungskit 78C0Z50 Schwarz und Farbe Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Erhalten Sie kostenlose Verbrauchsmaterialien mit Lexmark Rewards. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 125.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 78C0Z50
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 125000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 331 x 547 x 390 mm
- Gewicht verpackt: 24.26 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44.10.17.06
- Herkunftsland: China (PRC)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MC 2325 adw; MC 2425 adw; MC 2535 adwe; MC 2640 adwe; C 2240; C 2325 dw; C 2425 dw; C 2535 dw; CS 420 Series; CS 421 adn; CS 421 dn; CS 521 dn; CS 622 de; CX 421 adn; CX 520 Series; CX 522 ade; CX 522 de; CX 620 Series; CX 622 ade; CX 625 ade; CX 625 adhe; CX 625 adhs; CX 625 de; XC 2235; XC 2240; XC 4240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, lexmark bildtrommel, bildtrommel, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |