Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MB3442i Multifunktionsdrucker- 29S0371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MB3442i Multifunktionsdrucker- 29S0371 Bild 1
Lexmark MB3442i Multifunktionsdrucker- 29S0371 Bild 1
Lexmark MB3442i Multifunktionsdrucker- 29S0371 Bild 2
Lexmark MB3442i Multifunktionsdrucker- 29S0371 Bild 3
Lexmark MB3442i Multifunktionsdrucker- 29S0371 Bild 4
Energy Star Logo
Artikel-Nr.:
     C688-29S0371
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0371
EAN/GTIN:
     734646720618
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Laserdrucker

Lexmark MB3442i - 29S0371

Technische Informationen

Lexmark MB3442i: 29S0371

Produktbeschreibung:

  • Der Lexmark MB3442i bietet eine Ausgabeleistung von bis zu 40 Seiten pro Minute* plus zweiseitiges automatisches Scannen, Kopieren, eine verfügbare Cloud-Faxfunktion sowie Touchscreen-Komfort und WLAN-Konnektivität in einem kompakten Gerät.
4-jährige Garantie bei Registrierung:
  • Für zusätzliche Sicherheit bietet dieses Produkt eine vierjährige Garantie bei der Registrierung.
Sparsam im Papier- und Energieverbrauch:
  • Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® unterstützt werden. Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (die Verfügbarkeit variiert je nach Land).
Konnektivitätszentrale:
  • Die zusätzlich zu den Ethernet- und USB-Anschlüssen integrierte WLAN-Funktionalität ermöglicht mobilen Benutzern einfaches Drucken über die Lexmark Mobile Print-App sowie per Mopria®, AirPrint und Wi-Fi Direct®. Und die Mobile Assistant-APP von Lexmark vereinfacht die WLAN-Konfiguration.
Rundum-Sicherheitspaket:
  • Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst.
Mehr drucken, weniger Unterbrechungen::
  • Zusätzlich zur ersten Seite in nur 5,9 Sekunden und einer Ausgabe von bis zu 40 Seiten pro Minute bietet der Unison™-Toner mit hoher Kapazität eine Ausgabe von bis zu 6.000 Seiten, während ein optionales Papierfach die Gesamtzuführung auf bis zu 900 Blatt für mehr Druckleistung und weniger Ausfallzeiten erhöht. Mit seinem Stahlrahmen und seiner lebenslang haltbaren Fixierstation ist der MB3442i für eine lange Lebensdauer konzipiert.
Optionales Cloud-Faxen:
  • Mit der etherFAX® Cloud-Lösung können Sie schnell und zuverlässig faxen, ohne eine Telefonleitung zu benötigen. Die Einrichtung ist einfach und etherFAX verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Informationen. Sie können die Lösung für 3 Monate oder 300 Seiten testen, je nachdem, welche Zahl zuerst erreicht wird. Anschließend können Sie den für Ihr Unternehmen passenden Plan auswählen.
Einfache Interaktion:
  • Steuern Sie alle Funktionen zum Drucken, Kopieren, Cloud-Faxen und automatischen zweiseitigen Scannen über den 7,2-cm-Farbtouchscreen. Dieses Gerät unterstützt nicht nur die bequeme Interaktion mit wichtigen Systemfunktionen und Aufgabeninformationen, sondern auch integrierte Cloud-Verbindungen, mit denen Sie Scans speichern und Dateien aus beliebten Cloud-Diensten wie Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive abrufen können.
Vielseitigkeit, die passt:
  • Dank der geringen Abmessungen von nur 339 mm Höhe x 411 mm Breite x 366 mm Tiefe findet der MB3442i fast überall Platz. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht ist er einfach einzurichten und leicht zu transportieren.
Lieferumfang:
  • Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 2.500 Seiten
  • Lexmark MB3442i Multifunktions-Laserdrucker
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Netzkabel
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Rückgabe-Belichtungseinheit für bis zu 40.000 Seiten
Allgemeine Daten:
  • Teilenr.: 29S0371
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Funktion: Kopieren
  • Optionales Cloud-Faxen
  • Farbscan
  • Drucken
  • Scannen im Netzwerk
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: 2,8 Zoll LCD-Touchpanel
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, Erklärung, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: USB-Port, kompatibel mit USB 2.0 (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
  • Abmessungen (H x B x T): 339 x 411 x 366 mm
  • Gewicht: 12.8 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 385 x 420 x 465 mm
  • Gewicht verpackt: 14.7 kg
Kopieren:
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 39 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 18 Seiten/Minute (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 5.9 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Drucken:
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 40 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 18 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 5.9 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 2400 Bildqualität, 600 x 600 dpi
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 5.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen:
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • DADF (Single-Pass-Duplex)
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 46 / 48 Seiten/Minute
  • Farbe: 20 / 21 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 92 / 96 Seiten/Minute
  • Farbe: 40 / 42 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CIS
  • Optische Scanner-Auflösung: bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • TIFF, PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, USB oder Netzwerk verbundener Computer, FTP
  • ADF: Automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 50 Blatt
  • ADF: 50 Blatt

Papierhandhabung:

  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 3
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 350 Blatt
  • Maximal: 900 Blatt
  • 350 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 Blatt
  • Maximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht / Unterstützte Papiergewichte: 60 - 120 g/m² (Standard-Zuführung)
  • 60 - 217 g/m² (Universal-Zuführung)
  • Papierhandhabung optional: 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 800 - 8000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 80000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging:
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassette Schwarz für 6.000 Seiten
  • Tonerkassetten für 1.500 Seiten
  • Tonerkartusche Schwarz mit hoher Leistung 3.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 40000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten
  • Ersatzkassetten:: Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind.
Hardware:
  • Prozessor: Dual Core, 1.0 GHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 512 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3-Emulation, Direktes Bild
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, 158 skalierbare PostScript-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 89 scalable PCL fonts
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität:
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL7/TLS), SMTP, Finger
  • Netzwerksicherheit: SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Unterstützte Betriebssysteme:
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Support is provided through AirPrint and AirScan only
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)
Elektrik und Betrieb:
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 0.54 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 53 dB(A) (Drucken)
  • 54 dB(A) (Kopieren)
  • 55 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 50 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.1 Watt
  • 1.1 Watt
  • 580 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
  • Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED
  • UNSPSC Code: 43212110
  • Herkunftsland: China (PRC)
  • Lizenzbedingungen: Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,59*
€ 750,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,36*
€ 738,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,97*
€ 722,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,04*
€ 679,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,14*
€ 647,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.