Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 27X6510 Zubehör für die Anbindung von Druckern
Lexmark 27X6510 Zubehör für die Anbindung von Druckern
Artikel-Nr.:
     C688-27X6510
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X6510
EAN/GTIN:
     734646649421
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
wireless print server lexmark

Lexmark MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Druckserver

Der MarkNet N8372 stellt 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Konnektivität auf Lexmark Geräten über die Netzwerkinfrastruktur oder Wi-Fi Direct für mobile Benutzer zur Verfügung. Der Lexmark N8370/N8372 unterstützt außerdem Dual-Band-Konnektivität auf 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Netzwerken.

Leistungsmerkmale

  • Konnektivität

Lieferumfang

  • Dokumentation
  • Pod für die WLAN-Karte
  • NFC-Tag

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 27X6410
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 165 x 203 x 305 mm
  • Gewicht verpackt: 0.42 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Netzwerk-Typ: IEEE 802.11 b / g / n Wireless SISO 1x1
Konnektivität
  • Netzwerk-Typ: IEEE 802.11 b / g / n Wireless SISO 1x1
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Sichere IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, SLPv1, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL1 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • WLAN Netzwerk: WEP Encryption (64- and 128-bit key), 1x1 802.11i b/g/n 72Mbps, WPA2™ - Enterprise with Certificate Management, WPA2™ - Personal
  • Drahtlostechnologie: Die NFC-Funktion „Tippen und Drucken“ wird durch NFC-Tag, Lexmark Mobile Direct und die Lexmark-Anwendung Mobile Print für Android unterstützt., 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
  • Kanäle: Kanal-11-Infrastruktur und Ad-Hoc für USA/Kanada, Kanal-13-Infrastruktur für Europa.
  • Betriebsreichweite: Die Übertragungsgeschwindigkeit und -reichweite ist von der direkten Umgebung abhängig., Die Reichweite für NFC beträgt bis zu 10 mm., Die Reichweite für das direkte Drucken beträgt bis zu 15,2 Meter., Die Reichweite für den Infrastrukturmodus beträgt bis zu 45,7 Meter.
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10), Apple iOS 4.2 oder höher
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: PCLinuxOS 2011, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Mint 10, 11, 12, 13, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31
  • Support für Lexmark Mobile Direct: Android 4.1.2, 4.22, 4.3, 4.4.2
Elektrik und Betrieb
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 16 bis 32 ° C (60 bis 90 ° F)
  • Produkt-Zertifikate: 802.11n product (compatible with 802.11b/g), Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Personal level security, Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Enterprise level security
  • UNSPSC Code: 43201409
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
50G0804
ab € 503,35*
Sonstiges
Lexmark
27X0400
ab € 490,24*
Sonstiges
Lexmark
50G0820
ab € 233,93*
Sonstiges
Lexmark
57X0204
ab € 194,94*
Sonstiges
Lexmark
40C9200
ab € 308,01*
Sonstiges
Lexmark
40C9201
ab € 514,70*
Sonstiges
Lexmark
40C9202
ab € 298,12*
Sonstiges
Lexmark
50G0852
ab € 301,42*
Sonstiges
Lexmark
50G0855
ab € 293,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.