Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 2,100-Blatt-Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 2,100-Blatt-Zuführung Bild 1
Lexmark 2,100-Blatt-Zuführung Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-50G0804
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0804
EAN/GTIN:
     734646612524
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette lexmark

Lexmark 2,100-Blatt-Zuführung

Dieses Gerät unterstützt die Formate A4, A5 (lange Seite zuerst), Folio, Letter, Legal und Oficio. Es darf nur Papier (16 bis 36 lb, 60 bis 135 g / m2) von diesem Gerät verwendet werden. Unter allen anderen Fächern installieren. Papierformat, Papier und Magazin vorhanden, Magazin-niedrig und Magazin-leer werden unterstützt. Wenn die Produktkonfiguration das 2.100-Blatt-Fach enthält, ist die optionale Rollenbasis erforderlich. Der Spacer kann nicht mit dem 2100-Blatt-Fach verwendet werden.

Leistungsmerkmale

  • Papierhandhabung
  • Abmessungen (H x B x T): 350 x 421 x 510 mm
  • Gewicht: 17.7 kg

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 50G0804
  • Abmessungen (H x B x T): 350 x 421 x 510 mm
  • Gewicht: 17.7 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 479 x 538 x 624 mm
  • Gewicht verpackt: 22.34 kg

Technische Daten

Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Normales Papier
  • Papiergewicht: 60 - 135 g/m²
Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.05
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,92*
€ 661,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,70*
€ 657,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,82*
€ 634,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,10*
€ 602,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
27X0400
ab € 490,44*
Sonstiges
Lexmark
50G0820
ab € 232,64*
Sonstiges
Lexmark
57X0204
ab € 195,29*
Sonstiges
Lexmark
40C9200
ab € 306,70*
Sonstiges
Lexmark
40C9201
ab € 517,14*
Sonstiges
Lexmark
40C9202
ab € 296,97*
Sonstiges
Lexmark
50G0852
ab € 303,63*
Sonstiges
Lexmark
27X6510
ab € 38,67*
Sonstiges
Lexmark
50G0855
ab € 294,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.