Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Karte für IPDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40C9201 Drucker-Kit
Lexmark 40C9201 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C688-40C9201
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40C9201
EAN/GTIN:
     734646617840
Suchbegriffe:
Drucker Netzwerkkarte
IPDS - SCS/TNe Karte
IPDS Modul
IPSD Dimm

Lexmark Karte für IPDS

Diese Karte unterstützt den AFP/IPDS-Druck von einem IBM iSeries- oder IBM zSeries-Computer an LAN-Drucker über TCP/IP.

Leistungsmerkmale

  • Anwendungslösungen

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 40C9201
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 40 x 230 x 150 mm
  • Gewicht verpackt: 0.13 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44101726
Weitere Suchbegriffe: ipds - scs/tne karte, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,28*
€ 689,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,44*
€ 680,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,47*
€ 636,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40C9202
ab € 316,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.