Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Standbasis mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Standbasis mit Rollen Bild 1
Lexmark Standbasis mit Rollen Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-50G0855
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0855
EAN/GTIN:
     734646624367
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile lexmark

Lexmark Standbasis mit Rollen

Die Base bietet Stabilität für Ihre Produktkonfiguration, wenn zusätzliche Zufuhrfächer und Ausgabeoptionen verwendet werden.

Leistungsmerkmale

  • Möbel
  • Abmessungen (H x B x T): 107 x 595 x 694 mm
  • Gewicht: 24.5 kg

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 50G0855
  • Abmessungen (H x B x T): 107 x 595 x 694 mm
  • Gewicht: 24.5 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 229 x 864 x 889 mm
  • Gewicht verpackt: 28.6 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.27
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker ersatzteile, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
50G0804
ab € 507,94*
Sonstiges
Lexmark
27X0400
ab € 491,62*
Sonstiges
Lexmark
50G0820
ab € 234,30*
Sonstiges
Lexmark
57X0204
ab € 195,53*
Sonstiges
Lexmark
40C9200
ab € 306,33*
Sonstiges
Lexmark
40C9201
ab € 517,78*
Sonstiges
Lexmark
40C9202
ab € 297,26*
Sonstiges
Lexmark
50G0852
ab € 303,21*
Sonstiges
Lexmark
27X6510
ab € 38,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.