Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46306625 Herst.-Nr.: KCP556SS6-8 EAN/GTIN: 740617335019 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 8 GB | Interner Speichertyp: | DDR5 | Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 262-pin SO-DIMM | Gepufferter Speichertyp: | Unregistered (unbuffered) | CAS Latenz: | 46 | Speicherrangfolge: | 1 | Speicherspannung: | 1.1 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr ram 8gb, ddr5 laptopspeicher, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,08* | € 39,44* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,85* | € 40,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,86* | € 45,89* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 37,04* | € 49,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,58* | € 50,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|