Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG67313 Herst.-Nr.: KCP556SS6-8 EAN/GTIN: 0740617335019 |
| |
|
| | |
| . Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 262-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 8 GB | Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston 8gb s0dimm, ddr5 laptopspeicher, desktop-pc-speicher 8gb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,08* | € 39,19* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,76* | € 40,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,61* | € 45,00* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 36,22* | € 48,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,28* | € 48,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|