Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999576571 Herst.-Nr.: KCP556SS6-8 EAN/GTIN: 0740617335019 |
| |
|
| | |
| Kingston 8 GB DDR5-5600MT/S SODIMM 8 DDR5 . Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 8 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL46 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V
Kingston 8 GB DDR5–5600MT/S SODIMM 8 DDR5 . Produktbeschreibung: Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Betriebsspannung: 1.1 V · Datenintegritätsprüfung: Non–ECC · Latenzzeiten: CL46 · Modell (Details): KCP556SS6–8 · Speicher–Bauform: 262pin SO–DIMM · Speicher–Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC5–44800 · Speicher–Technologie: DDR5 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt–Frequenz: 5600 MHz Technische Details: Allgemein Arbeitsspeicher Formfaktor SO DIMM 262–PIN Geschwindigkeit 5600 MHz (PC5–44800) Datenintegritätsprüfung ECC Besonderheiten Ungepuffert Herstellergarantie Service und Support Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston 8gb s0dimm, ddr5 laptopspeicher, desktop-pc-speicher 8gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,08* | € 39,19* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,76* | € 40,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,61* | € 45,00* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 36,22* | € 48,40* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,28* | € 48,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|