Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe, "Spike", Mikro-Nitrilschaum, blau, 18 Gauge, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391429
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     596-9
EAN/GTIN:
     4059276045389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh, blau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, sehr angenehmer Tragekomfort - durch 18 Gauge Feinstrick-Liner, exzellente Passform, besonders atmungsaktiv, sehr flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Beschichtung: Nitrilschaum / Träger: Nylon/Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 3121A / EN 407:2004 X1XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, profit 596, Nitrilschaumhandschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
180
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,79*
1 Tag
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,80*
6 Tage
240
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,82*
3 Tage
144
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,36*
€ 1,84*
4 Tage
240
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,394*
€ 1,864*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.