Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SPIKE Gr.9 blau/schwarz PSA II PRO FIT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000391429-NW
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     596-9
EAN/GTIN:
     4059276045396
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat.II · Material: Polyamid (Nylon)-Liner (18g) · Rundstrick nahtlos · blau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung · Strickbund · exzellente Passform · angenehmer Tragekomfort · besonders atmungsaktiv · sehr flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): A · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau / schwarz
Größe:
9
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
PRO FIT
Ausführung:
Mikro-Nitrilschaum-Feinstrickhandschuh, Nylon-Rundstrick-Liner, nahtlos, 18 Gauge
Material:
Nylon / Polyamidfasern
Norm:
EN 388 / EN 407
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,71*
1 Tag
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,80*
3 Tage
180
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,80*
5 Tage
240
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,83*
Lager 89Y5C
240
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,384*
€ 1,884*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,884*
€ 2,242
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,854*
€ 2,206
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,744*
€ 2,075
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,654*
€ 1,968
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,604*
€ 1,909
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,384*
€ 1,647
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,384* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 22,608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.