Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Handschuhe, Cappella 13, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nylon-Handschuhe, Cappella 13, mittel
Detailbild - Nylon-Handschuhe, Cappella 13, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 772
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 772
EAN/GTIN:
     4012677117727
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh

Nylon-Handschuhe, Cappella 13, mittel

Weißer Nylon-Feinstrickhandschuh. Bester Sicherheitsgriff durch PVC-Punkt-Noppen an Handflächen und Fingern, hervorragende Flexibilität und Tragekomfort, sehr präzises Arbeiten durch nahtlosen Rundstrickaufbau, sicherer Sitz durch Strickbund, waschbar, 13G Garn.

Anwendung:

Einsetzbar bei Fertigungsarbeiten in der Hausgerätetechnik und Elektrotechnik. Für generelle leichte und mittlere Arbeiten im Handwerk, bei Konfektionier- und Verpackungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
weiß
Größe:
mittel
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh sänger, noppenhandschuh, noppenhandschuh m, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,80417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,22*
€ 16,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,09*
€ 15,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,97*
€ 14,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,65*
€ 11,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 792
ab € 2,50084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.