Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastan-Strickhandschuh Oilatex mit flüssigkeitsdichter 3/4 Nitril-Mikroschaum-Beschichtung groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Elastan-Strickhandschuh Oilatex mit flüssigkeitsdichter 3/4 Nitril-Mikroschaum-Beschichtung groß
Detailbild - Elastan-Strickhandschuh Oilatex mit flüssigkeitsdichter 3/4 Nitril-Mikroschaum-Beschichtung groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 647
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 647
EAN/GTIN:
     4012677116478
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Elastan-Strickhandschuh Oilatex Größe groß

Nahtlos feingestrickter schwarzer Handschuh aus hochwertiem Elastan. Dehnfähigkeit bis zu 500% ohneZerreißen, findet schnell in seine ursprüngliche Form zurück, Strickstruktur 15G. Neuartige flüssigkeitsdichte 3/4-Nitril-Beschichtung an handfläche, Fingern und Handrücken, bis über Fingerknöchel, ultraleicht und sehr dünn für 360° Atmungsaktivität bei höchster Abriebfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft gemäß EN388, silikonfrei. Wärmeableitend, verhindert Schwitzen, optimierte Passform der Finger für bestes Tastempfinden, flexibel und bequem bei jeder Handbewegung, verhindert Handermüdung.

Anwendung:

Für alle anspruchsvollen Arbeiten auf öligen, fettigen, nassen Oberflächen. In Bereichen, wie Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Feinmontage, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Elastan
Farbe:
schwarz
Größe:
groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuhe l, gartenhandschuh, montagehandschuh nitril, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Elastan-Handschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
942
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 20,29*
€ 28,27*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 38,76*
€ 51,34*
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 51,34*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,27*
€ 33,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,08*
€ 32,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,57*
€ 30,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,72*
€ 29,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,93*
€ 28,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,29*
€ 24,15
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,69084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 692
ab € 18,40*
Ähnlich
Sänger
11 620
ab € 18,68*
Ähnlich
Sänger
11 677
ab € 11,87*
Ähnlich
Sänger
11 606
ab € 2,72084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.