Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastan-Strickhandschuh Multitex mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Elastan-Strickhandschuh Multitex mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung groß
Detailbild - Elastan-Strickhandschuh Multitex mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 620
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 620
EAN/GTIN:
     4012677116201
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Elastan-Strickhandschuh Multitex Größe groß

Nahtlos feingestrickter schwarzer Handschuh aus hochwertiem Elastan. Dehnfähigkeit bis zu 500% ohneZerreißen, findet schnell in seine ursprüngliche Form zurück, Gauge 15G. Hochwertiger Nitril-Mikroschaum, ultraleicht und sehr dünn für 360° Atmungsaktivität bei höchster Abriebfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft gemäß EN388, silikonfrei. Wärmeableitend, verhindert Schwitzen, optimierte Passform der Finger für bestes Tastempfinden, flexibel und bequem bei jeder Handbewegung, verhindert Handermüdung.

Anwendung:

Für alle anspruchsvollen Arbeiten auf öligen, fettigen, nassen Oberflächen. In Bereichen, wie maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, feinmontage, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • EN 388:2016 4131A
  • EN 407:2004 X1XXXX
  • EN 420
  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Nylon-Elastan
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe:
schwarz
Größe:
L / 9
Beutelmenge:
12 Paar
Kartonmenge:
120 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuhe l, gartenhandschuh, montagehandschuh nitril, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Elastan-Handschuhe, Montage-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
38303
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 18,71*
€ 27,37*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 48,64*
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,48*
€ 48,64*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,37*
€ 32,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,77*
€ 31,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,18*
€ 29,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,94*
€ 27,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,43*
€ 26,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,71*
€ 22,26
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,55917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 692
ab € 18,43*
Ähnlich
Sänger
11 647
ab € 20,16*
Ähnlich
Sänger
11 677
ab € 11,87*
Ähnlich
Sänger
11 606
ab € 2,71084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.