Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren-Latex-Handschuhe, Nano, groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Neopren-Latex-Handschuhe, Nano, groß
Detailbild - Neopren-Latex-Handschuhe, Nano, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 422
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 422
EAN/GTIN:
     4012677114221
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Neopren-Latex-Handschuhe, Nano, groß

Blau/gelber Arbeitsschutz-Handschuh. Neopren Außenlage beschichtet über 100% Naturkautschuklatex für nachhaltige Chemikalienbeständigkeit. Handfläche mit zusätzlicher Schutzschicht für extra starke Widerstandskraft, Handinnenfläche, Finger und Fingerspitzen mit Wabenprofil für sicheren Halt im trockenen und nassen Umfeld, 100% flüssigkeitsdicht, anatomische Passform und innenseitige, angenehme Bauwollbeflockung für Komfort und guten Sitz, speziell nachbehandelt für zusätzlichen Widerstand gegen Chemikalien, geeignet für Lebensmittel, niedrigster Proteingehalt.

Anwendung:

Schutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien. Geeignet für Arbeiten in Laboren und mit Chemikalien, in der Luftfahrt, Elektronik und Automobilindustrie. Für industrielle Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der Lebensmittelindustrie und in der Agrarwirtschaft.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Neopren, Latex
Farbe:
gelb/blau
Größe:
groß
Oberfläche:
Wabenstruktrur
Länge:
300 mm
Stärke:
0,70 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Neopren-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,41667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,11*
€ 28,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,99*
€ 28,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,37*
€ 26,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,47*
€ 25,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,61*
€ 24,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,00*
€ 20,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 337
ab € 6,16*
Ähnlich
Sänger
11 322
ab € 10,14*
Ähnlich
Sänger
11 342
ab € 6,04*
Ähnlich
Sänger
11 412
ab € 7,31*
Ähnlich
Sänger
11 552
ab € 8,23*
Ähnlich
Sänger
11 352
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.