Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren-Latex-Handschuhe, Nemo, groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Neopren-Latex-Handschuhe, Nemo, groß
Detailbild - Neopren-Latex-Handschuhe, Nemo, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 412
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 412
EAN/GTIN:
     4012677114122
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Neopren-Latex-Handschuhe, Nemo, groß

Orangener, doppelt beschichteter Schutzhandschuh für nachhaltigen Chemikalienschutz aus Neopren-Naturkautschuklatex. Speziell nachbehandelt für zusätzlichen Widerstand gegen Chemikalien, sicherer Halt durch Wabenstruktur auf der Handfläche und den Fingern für trockene und feuchte Arbeitsbereiche. Leichtes An- und Ausziehen durch geraden Stulpenschnitt, bester ermüdungsfreier Sitz durch anatomische Passform. Schwitzen wird reduziert durch die angenehme und strapazierfähige Innenbeschichtung aus 100% Baumwolle, niedrigster Proteingehalt.

Anwendung:

Schutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien. Geeignet in der chemischen Industrie, für schwere Montage-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten in der Lebensmittelindustrie bei Fisch und Fleisch. Ideal für die Agragwirtschaft, im Hoch- und Tiefbau, bei der Müllentsorgung.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Neopren, Latex
Farbe:
orange
Größe:
groß
Oberfläche:
Wabenstruktrur
Länge:
300 mm
Stärke:
0,70 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Neopren-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,60917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,99*
€ 13,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,82*
€ 12,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,12*
€ 12,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,16*
€ 10,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 337
ab € 6,16*
Ähnlich
Sänger
11 322
ab € 10,14*
Ähnlich
Sänger
11 342
ab € 6,04*
Ähnlich
Sänger
11 422
ab € 17,00*
Ähnlich
Sänger
11 552
ab € 8,23*
Ähnlich
Sänger
11 352
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.