Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren-Latex-Handschuhe, Nalin, xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Neopren-Latex-Handschuhe, Nalin, xx-groß
Detailbild - Neopren-Latex-Handschuhe, Nalin, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 344
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 344
EAN/GTIN:
     4012677113446
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Neopren-Latex-Handschuhe, Nalin, xx-groß

Schutzhandschuh aus dem Materialmix Neopren-Naturkautschuklatex mit gerauhter Außenoberfläche des gesamten Handschuhs für Arbeiten im trockenen und nassen Umfeld, ohne Farbstoffe, daher prädestiniert für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Nahrungsherstellung, Kosmetik, Pharmazie und im Labor. Ohne Innenfutter für bestes Tastempfinden und Präzisionsarbeiten, geeignet zum hygienischen Tragen von Unterziehhandschuhen, speziell nachbehandelt für zusätzlichen Widerstand gegen Chemikalien und leichtes Anziehen, ermüdungsarmes Arbeiten durch anatomische Passform, hohe Elastizität; niedrigster Proteingehalt.

Anwendung:

Speziell geeignet für Arbeiten im Lebensmittelbereich mit Vollschutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien, geeignet in der chemischen Industrie, bei der Fisch- und Fleischproduktion, in der Geflügelzucht, Agrarwirtschaft, Catering, Kosmetikerzeugung und Arzneimittelherstellung.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Neopren, Latex
Farbe:
natur
Größe:
xx-groß
Oberfläche:
geraut
Länge:
320 mm
Stärke:
0,45 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Neopren-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,5075* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,21*
€ 10,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,05*
€ 10,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,99*
€ 9,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 334
ab € 6,23*
Ähnlich
Sänger
11 339
ab € 6,22*
Ähnlich
Sänger
11 406
ab € 7,18*
Ähnlich
Sänger
11 408
ab € 7,42*
Ähnlich
Sänger
11 401
ab € 10,52*
Ähnlich
Sänger
11 403
ab € 12,99*
Ähnlich
Sänger
11 554
ab € 8,25*
Ähnlich
Sänger
11 354
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.